品番 : EA976AJ-23
品名 : 1200x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-1260T |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1200×610×40 | 棚板内寸(mm) | 1128×538 |
| 材質 | 棚板:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 | 重量 | 6.2kg |
| 耐荷重 | 125kg | 適合ポール径 | φ25mm |
| EA976AJ-29、-30A、-313~330用 | |||
| 棚板固定部品4個付 | |||
| ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。 | |||
| メタルラック(ポール直径25mm)専用の別売棚板です。 | |||
| 追加説明 |
○EA976AJ-6~9とは奥行きが異なります。ご注意ください(09/2/23) |
|---|
| カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/23 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1617ページ 1620ページ | ||||
