品番 : EA976AJ-30A
品名 : φ25x 288mm メタルラックポール(4本)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-30P |
|---|---|---|---|
| ポール径 | φ25mm | 高さ | 288mm |
| 重量 | 270g(1本) | 材質 | スチール(クロムメッキ) |
| 入数 | 4本 | ||
| ポール径φ25mmメタルラック、棚板用 | |||
| ポール同士の連結はできません。 | |||
| アジャスター付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1620ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AJ-29 φ25x 150mm メタルラックポール(4本) |
| EA976AJ-30A φ25x 288mm メタルラックポール(4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:4本
