品番 : EA976AJ-326
品名 : φ25x1785mm メタルラックポール(4本)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-18P |
---|---|---|---|
ポール径 | φ25mm | 高さ(mm) | 1785 |
材質 | スチール(クロムメッキ) | 重量(g) | 1550 |
入数 | 4本 | ||
ポール径φ25mmのメタルラック、棚板用 | |||
2本のポールを継いで1本の脚になります。(x4本分) | |||
アジャスター付 | |||
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/27 12:42現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1669ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:2本のポールを継いで1本の脚になります(x4本分)