品番 : EA976AJ-61
品名 : 455x165mm メタルラック用 ディバイダー
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-46D |
---|---|---|---|
材質 | スチール(クロムメッキ) | 重量 | 449g |
サイズ(mm) | 455×50×165 | 適合ラック | EA976AJ-1~-14 |
奥行き460mmのメタルラック用です。 | |||
本のブックエンドや小物の落下防止に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/21 21:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1668ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976AJ-60 347x165mm メタルラック用 ディバイダー |
EA976AJ-61 455x165mm メタルラック用 ディバイダー |