品番 : EA976AJ-89
品名 : 1200x460mm メタルラック用棚板
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SE-12T |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1200×460×40(H) | 重量(kg) | 3.7 |
耐荷重(kg) | 75 | 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) |
適合ポール径 | φ25mm | ||
メタルシェルフ(EA976AJ-88)専用の棚板です。 | |||
※棚板固定部品は付属しておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/09/21 21:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1666ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976AJ-88 1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付) |
EA976AJ-89 1200x460mm メタルラック用棚板 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976AJ-88 : 1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)