品番 : EA976AK-121
品名 : 760x345x802mm 連結式スチールラック(木天板)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KRSR-3 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 板枚数 | 3 |
| サイズ(W×D×H)mm | 760×345×802 | 棚板寸法 | 755(W)×310(D)×17.5(H)mm |
| 重量(kg) | 9.1 | 耐荷重(kg) | 全体:45 棚板:15 |
| 高さ調節 | 7段階 | 材質 | 棚板:合成樹脂化粧繊維板 棚板周囲:スチール |
| カラー | ナチュラルオーク | ||
| フレームを開いて棚板を取り付けるだけで簡単に組み立てができるスチールラック | |||
| 汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しているため、拭き取るだけでお手入れ簡単。 | |||
| 棚板は簡単に取り外しができ、約11cm間隔で高さ調節が可能 | |||
| 背面は横揺れを軽減するクロスバー仕様 | |||
| フレームの脚部には、高さ調節してガタつきを軽減できるアジャスター付き | |||
| 同シリーズ(EA976AK-122、123)のラックを組み合わせて横に連結可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1628ページ 2006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AK-121 760x345x802mm 連結式スチールラック(木天板) |
| EA976AK-122 760x345x1592mm 連結式スチールラック(木天板) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA976AK-123 : [EA976AK-121-122用] 連結用棚 |
