詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AK-22

品名 : 400x15x110mm メタルラックミニガイド

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MM-40G
材質 スチール(クロムメッキ) サイズ(mm) 400×15×110
重量 250g 適合ポール径 φ19mm
適合ラック EA976AK-1~-3、-6~-8、-41、-46
収納物の落下を防止します。
470mm以上の棚板に使用できます。
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/07/22 12:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1615ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top