品番 : EA976AL-1
品名 : 900x450x1820mm/5段 ラック棚(プラスチック製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 805270 |
---|---|---|---|
商品名 | プラスチック棚-N | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
サイズ(W×D×H)mm | 900×450×1820 | 収納サイズ | 900×450×404mm |
重量 | 19.1kg | 耐荷重 | 350kg(棚板1枚あたり:70kg)(均等荷重) |
カラー | クリーム | 材質 | 低発泡ポリプロピレン |
棚板 | 5枚 | 脚 | 16本 |
20mm以内のたわみが生じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,900 円(税抜)/ 42,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 14:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1696ページ |
代替品
|