品番 : EA976AL-3
品名 : 1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 805588-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プラスチック棚 L-2 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| サイズ(W×D×H)mm | 1200×450×1800 | 収納サイズ | 1200×450×333mm |
| 重量 | 18.3kg | 耐荷重 | 40kg(棚板1枚あたり:10kg)(均等荷重) |
| カラー | ブルー | 材質 | 低発泡ポリプロピレン |
| 棚板 | 4枚 | 脚 | 12本 |
| 20mm以内のたわみが生じます。 | |||
| 必要工具 | 不要 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1627ページ | ||||
代替品
![]() |
|

