品番 : EA976AL-53
品名 : 900x450x 933mm/3段 ラック棚(超強化PP製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 806931-05 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TLプラスチック棚9045 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| サイズ(mm) | 組み立て時:900×450×933(H) 収納時外寸:900×450×183(H) |
重量(kg) | 10.1 |
| 棚板 | 3 | 材質 | 棚板:特殊超強化PP 脚部:PP |
| 1段高さ | 401mm | 耐荷重 | 1段当たり:70kg(均等荷重・ただし20㎜以内のたわみ発生) |
| 色 | Aグレー | セット内容 | 棚板3枚、脚8本 |
| 1段ずつ単独で使用することもできます。 | |||
| 軽量・工具不要で簡単組み立て。 | |||
| オールプラスチック製の棚。 | |||
| 棚の収納スペースが従来品より31mmアップしより多く収納できるようになりました。 | |||
| 脚パーツは棚板にロックされます。 持ち上げても外れず、組立後の移動も安心です。取り外しもしも簡単です。 |
|||
| 未使用時は脚パーツを棚板の裏面に収納することができます。脚パーツの取り付け、取り外しは片手で容易に行えます。 | |||
| ガラス繊維を練り込んだ特殊素材により高耐荷重を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1627ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AL-53 900x450x 933mm/3段 ラック棚(超強化PP製) |
| EA976AL-54 900x450x1366mm/4段 ラック棚(超強化PP製) |
| EA976AL-55 900x450x1800mm/5段 ラック棚(超強化PP製) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
組立・収納方法
