品番 : EA976AT-82
品名 : 1200x610x 40mm 棚板
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-1260TK |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1200×610×40 | 適合ラック | EA976AT-66、-67 |
耐荷重 | 300㎏(棚板1枚当たり) | 重量 | 7.7kg |
ポール径 | 直径25mm仕様 | 材質 | 棚板:スチール(クロムメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂 |
固定パーツ4個付属 | |||
抜群の強度で、たわまない | |||
金庫やタイヤなどの重い荷物も収納できます。 | |||
棚板の高さは自由に変更可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,590 円(税抜)/ 9,449 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 12:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1685ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976AT-81 1200x460x 40mm 棚板 |
EA976AT-82 1200x610x 40mm 棚板 |
EA976AT-83A 1500x460x 40mm 棚板 |
EA976AT-84 1500x610x 40mm 棚板 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976AT-66 : 1200x610x1510mm メタルラック |
本体 | EA976AT-67 : 1200x610x1790mm メタルラック |
拡大