品番 : EA976AV-26
品名 : 830x300x900mm/3段ラック棚(折畳式)
仕様
| サイズ(mm) | 830×300×900(H) | 重量(kg) | 10 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 70/段 | 棚板 | 3 |
| 収納サイズ(mm) | 830×77×1178 | 仕上げ | エポキシメラミン焼付塗装 |
| 材質 | スチール | ||
| 折りたたみ式 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1627ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA976AV-27 : [EA976AV-26用] 背面板(2枚) |
| オプション | EA976AV-28 : [EA976AV-26用] キャスター(4個/ストッパー付) |

