詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AV-9

品名 : 962x300x 998mm/4段ラック棚(折畳式)

仕様

重量(kg) 17 耐荷重(kg) 100/段
材質 スチール 仕上げ エポキシメラミン焼付塗装
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) 962×300×998(962×74×1161)
折りたためば1/6の薄型収納
展開に90秒、収納に30秒のスピードセッティングモデル
折りたたみ式
棚板 4
追加説明
カタログ価格

44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1627ページ

代替品

EA976AV-10
  • 品番

    EA976AV-10

  • コメント

    870x450x970mm/3段/折畳式/OD

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top