品番 : EA976AW-322
品名 : [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)
仕様
| サイズ | 158×44×62.5mm | 材質 | スチール(三価クロムメッキ) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 金具のみ | ||
| 25mmローラー用 | |||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| プラコンフレームの端面をカバーします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/25 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1624ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-322 [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用) |
| EA976AW-327 [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA976AW-330 : [EA976AW-321,-322用] ずれ防止クリップ(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
