詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-371

品名 : [パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用)

仕様

サイズ 113×66×64.5mm 材質 スチール(三価クロムメッキ)
仕様 金具のみ
45mmローラー用
パイプ径φ28mmパイプラック用
プラコンフレームの端面をカバーします。
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/11 02:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1625ページ
バリエーション一覧
EA976AW-371 [パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用)
EA976AW-376 [パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top