品番 : EA976AW-372
品名 : [パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用)
仕様
| サイズ | 113×66×36.5mm | 材質 | スチール(三価クロムメッキ) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 金具のみ | ||
| 45mmローラー用 | |||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| プラコンフレームの端面をカバーします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/11 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1625ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-372 [パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用) |
| EA976AW-377 [パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA976AW-380 : [EA976AW-371,-372用]ずれ防止グリップ4個 |
ウェブカタログ画像
拡大
