品番 : EA976AW-404
品名 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
仕様
車輪材質 | エラストマー | 車輪径(mm) | φ75 |
---|---|---|---|
仕様 | 自在 | 許容荷重 | 40daN |
取付高 | 96mm | 偏心 | 29 |
箱入数 | 50 | 耐荷重 | 40kg |
車輪幅 | 21mm | ||
パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
EA976AW-11~-17用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/07 08:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1692ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976AW-403 50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在) |
EA976AW-404 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在) |
EA976AW-405 100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA976AW-621 : [パイプラック用] 差込キャスター用スパナ(φ50,75用) |
オプション | EA976AW-622 : [パイプラック用] 差込キャスター用スパナ(φ100用) |
拡大