品番 : EA976AW-416
品名 : 100mm[ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付)
仕様
仕様 | ブレーキ付自在 | 車輪材質 | エラストマー |
---|---|---|---|
車輪径(mm) | φ100 | 取付高 | 127mm |
偏心 | 32mm | 耐荷重 | 50kg |
入数 | 1個 | ||
パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
EA976AW-1A~-4A用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/04 01:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1670ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)