詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-506

品名 : φ30.7x120mm[パイプラック用]アジャスター(ゴムクッション

仕様

サイズ φ30.7×120mm 重量 121g
ネジ規格 インチネジ1/2”-12N 材質 スチール(三価クロムメッキ)、ゴム
入数 1組
パイプ径φ28mmパイプラック用
ゴムクッション付
ナット付
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/27 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1624ページ
バリエーション一覧
EA976AW-505 φ30.7x71mm[パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション
EA976AW-506 φ30.7x120mm[パイプラック用]アジャスター(ゴムクッション
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top