品番 : EA976AW-507
品名 : φ47x 75mm [パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション
仕様
| サイズ | φ47×75mm | 重量 | 112g |
|---|---|---|---|
| ネジ規格 | インチネジ1/2”-12N | 材質 | スチール(三価クロムメッキ)、ゴム |
| 入数 | 1組 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| ゴムクッション付 | |||
| ナット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1624ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-507 φ47x 75mm [パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション |
| EA976AW-508 φ47x123mm [パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション |
ウェブカタログ画像
拡大
