品番 : EA976AW-521
品名 : [ECOパイプ用] メタルブッシング
仕様
材質 | スチール(三価クロムメッキ) | サイズ | 28×30mm |
---|---|---|---|
パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
仕様 | EA976AW-1~-4用 | ねじサイズ | W1/2”-12 |
エコパイプにアジャスターを取り付ける際にご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/08/25 05:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1670ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976AW-521 [ECOパイプ用] メタルブッシング |
EA976AW-522 [樹脂パイプ用] メタルブッシング |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)