品番 : EA976AY-1
品名 : 500x505x1856mm スチールラック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C300-500X-MB |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 重量 | 24kg |
本体材質 | スチールメラミン焼付 | 付属品 | フックバー4本、トレー1個 |
サイズ(mm) | 500×505×1856(H) | 注意 | 上部に天板はありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
61,600 円(税抜)/ 67,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 14:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|