品番 : EA976AY-6
品名 : 950x505x1850mm スチールラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C300-950X-MB |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 950(W)×505(D)×1850(H)mm |
重量 | 25.7kg | 本体材質 | スチールメラミン焼付 |
付属品 | フックバー4本、トレー3個 | ||
収納パターンを自在にアレンジできる大容量システムラック | |||
大容量タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
70,400 円(税抜)/ 77,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/26 02:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2460ページ |