品番 : EA976BY-107
品名 : [パイプラック用] 4方向メタルジョイント(ブラック/2個)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | HJ-2S |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(カチオン塗装) | カラー | ブラック |
| サイズ | 65×65mm |
重量(g) | 490 |
| 入数 | 2個 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 組立分解ができるメタルジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1620ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-106 [パイプラック用] 4方向メタルジョイント(ブラック) |
| EA976BY-107 [パイプラック用] 4方向メタルジョイント(ブラック/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数2個
商品動画
