詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-126

品名 : [パイプラック用] クロスメタルジョイント(ブラック)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 HJ-6S
材質 鉄(カチオン塗装) カラー ブラック
サイズ A:40mm
B:25mm
C:35mm
重量(g) 115
入数 1個
パイプ径φ28mmパイプラック用
組立分解ができるメタルジョイント
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/06 09:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1620ページ
バリエーション一覧
EA976BY-126 [パイプラック用] クロスメタルジョイント(ブラック)
EA976BY-127 [パイプラック用] クロスメタルジョイント(ブラック/4個)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top