品番 : EA976BY-131
品名 : [パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント(ブラック)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | HJ-7S |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:35.5mm B:63mm C:33mm D:30mm E:φ33mm |
重量(g) | 248 |
| 材質 | 鉄(カチオン塗装) | カラー | ブラック |
| 入数 | 1個 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 |
|||
| 組立分解ができるメタルジョイントです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/25 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1620ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-131 [パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント(ブラック) |
| EA976BY-132 [パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント(ブラック/2個 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
