詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-14

品名 : φ28mmx0.9m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/2本)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 H-900SIVO
パイプ径 φ28mm 全長 0.9m
カラー アイボリー 材質 鉄(樹脂コーティング)
重量(g) 471
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/28 11:45現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1620ページ

代替品

EA976BY-14A
バリエーション一覧
EA976BY-11 φ28mmx0.3m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/2本)
EA976BY-12 φ28mmx0.45m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/2本)
EA976BY-13 φ28mmx0.6m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/2本)
EA976BY-14 φ28mmx0.9m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/2本)
EA976BY-15 φ28mmx1.2m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/2本)
EA976BY-16 φ28mmx1.5m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/2本)
EA976BY-17 φ28mmx2.0m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/2本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top