詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-332

品名 : [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(ブラック)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 J-59CSBL
サイズ 34×67mm 材質 プラスチック
カラー ブラック 重量(g) 20
パイプ径φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント
枠のつなぎに使用
追加説明
カタログ価格

145 (税抜)/ 160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/07/04 23:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1621ページ
バリエーション一覧
EA976BY-331 [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(ブラック)
EA976BY-332 [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(ブラック)
EA976BY-333 [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(アイボリー)
EA976BY-334 [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(アイボリー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top