品番 : EA976BY-342
品名 : [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(アイボリー)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | J-118B S IVO |
|---|---|---|---|
| サイズ | 34×67mm | 材質 | プラスチック |
| カラー | アイボリー | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 接着固定式のプラスチック製ジョイント | |||
| 枠のつなぎに使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/05 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1621ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-341 [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(ブラック) |
| EA976BY-342 [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(アイボリー) |
ウェブカタログ画像
拡大
