詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-346

品名 : [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(ブラック)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 J-119A S BL
サイズ 67×67×34mm 材質 プラスチック
カラー ブラック
パイプ径φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント
コーナー部分に使用
追加説明
カタログ価格

230 円(税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1621ページ
バリエーション一覧
EA976BY-346 [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(ブラック)
EA976BY-347 [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(アイボリー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top