品番 : EA976BY-356
品名 : [パイプラック用] 板受けジョイント(アイボリー)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | J-112A S IVO |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:63.5mm B:45mm C:50mm D:30mm E:45° 外寸:97×97×34mm |
材質 | プラスチック |
| カラー | アイボリー | 角度 | 90° |
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 接着固定式のプラスチック製ジョイント | |||
| 板受けに使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/28 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1621ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-355 [パイプラック用] 板受けジョイント(ブラック) |
| EA976BY-356 [パイプラック用] 板受けジョイント(アイボリー) |
ウェブカタログ画像
拡大
