品番 : EA976BY-406
品名 : [パイプラック用] 板受けジョイント(ブラック)
仕様
メーカー | 矢崎化工 | 型番 | J-113 S BL |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | サイズ | 67×34×27mm |
材質 | プラスチック | 重量(g) | 15 |
パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
接着固定式のプラスチック製ジョイント | |||
ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。 | |||
板受けに使用します。 | |||
別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
115 円(税抜)/ 127 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/08/24 16:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1673ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976BY-406 [パイプラック用] 板受けジョイント(ブラック) |
EA976BY-407 [パイプラック用] 板受けジョイント(アイボリー) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA976BY-662 : [パイプラック用] 50ml接着液(プラスチックジョイント用) |
関連商品 | EA976BY-663 : [パイプラック用]100ml接着液(プラスチックジョイント用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)