品番 : EA976BY-417
品名 : [パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(アイボリー)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | J-13B S IVO |
|---|---|---|---|
| カラー | アイボリー | サイズ | 68×50×34mm |
| 材質 | プラスチック | 重量(g) | 21 |
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 接着固定式のプラスチック製ジョイント | |||
| ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。 | |||
| クロス部分に使用します。 | |||
| 別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1621ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-416 [パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(ブラック) |
| EA976BY-417 [パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(アイボリー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA976BY-662 : [パイプラック用] 50ml接着液(プラスチックジョイント用) |
| 関連商品 | EA976BY-663 : [パイプラック用]100ml接着液(プラスチックジョイント用) |
ウェブカタログ画像
拡大
