品番 : EA976BY-481
品名 : [パイプラック用] ボード取付けジョイント(ブラック)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | J-117R S BL |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 仕様 | 右 |
| サイズ | 85×67×25mm | 材質 | プラスチック |
| 重量(g) | 30 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 接着固定式のプラスチック製ジョイント | |||
| 板の取付・壁面への固定に使用します。 | |||
| ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。 | |||
| ※丸木ネジ径3.1mmをご使用ください。 | |||
| ※手すりに使用しないでください。 | |||
| 別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。 | |||
| パイプ挿入部分を打ち抜いて、通して使用することもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/04 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1622ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-481 [パイプラック用] ボード取付けジョイント(ブラック) |
| EA976BY-482 [パイプラック用] ボード取付けジョイント(アイボリー) |
| EA976BY-486 [パイプラック用] ボード取付けジョイント(ブラック) |
| EA976BY-487 [パイプラック用] ボード取付けジョイント(アイボリー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA976BY-662 : [パイプラック用] 50ml接着液(プラスチックジョイント用) |
| 関連商品 | EA976BY-663 : [パイプラック用]100ml接着液(プラスチックジョイント用) |
ウェブカタログ画像
拡大
