詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-501

品名 : [パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 J-49SBL
サイズ φ34×20mm 材質 プラスチック
カラー ブラック 重量(g) 7
パイプ径φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント
パイプアウターキャップに使用
追加説明
カタログ価格

60 (税抜)/ 66 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/08/09 17:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1622ページ
バリエーション一覧
EA976BY-501 [パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製)
EA976BY-502 [パイプラック用] パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top