品番 : EA976BY-504
品名 : [パイプラック用] パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | J-110A S IVO |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ27.5×16mm | 材質 | プラスチック |
| カラー | アイボリー | 重量(g) | 5 |
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 接着固定式のプラスチック製ジョイント | |||
| φ28パイプ内面への水の進入による錆防止のためのキャップ。 | |||
| パイプインナーキャップに使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60 円(税抜)/ 66 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/28 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1622ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-503 [パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製) |
| EA976BY-504 [パイプラック用] パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 |
ウェブカタログ画像
拡大
