詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-510

品名 : φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター(アイボリー)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 EF-1200 S IVO
サイズ φ32×40mm 材質 プラスチック・鉄
カラー アイボリー 耐荷重 50kgf
調整幅 20mm 重量(g) 32
パイプ径φ28mmパイプラック用
ガタつきなどを微調整できます。
パイプとアジャスターは接着液で接着して下さい。
追加説明
カタログ価格

315 (税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/08 08:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1622ページ
バリエーション一覧
EA976BY-510 φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター(アイボリー)
EA976BY-511 φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top