品番 : EA976BY-517
品名 : [パイプラック用]ハードキャップ(ブラック)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | EF-1203 |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック・ステンレス | サイズ(mm) | φ38×21 |
| カラー | ブラック | 重量(g) | 25 |
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 足回り用キャップです。 | |||
| 摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレスです。 | |||
| 接着固定式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1622ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-517 [パイプラック用]ハードキャップ(ブラック) |
| EA976BY-518 [パイプラック用]ハードキャップ(アイボリー) |
ウェブカタログ画像
拡大
