品番 : EA976BY-519
品名 : [パイプラック用]ハードキャップ(ゴム付/ブラック)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | EF-1203A |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック・ステンレス・ゴム | サイズ(mm) | φ38×24 |
| カラー | ブラック | 重量(g) | 32 |
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 足回り用キャップです。 | |||
| 摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。 | |||
| 接着固定式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1622ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-519 [パイプラック用]ハードキャップ(ゴム付/ブラック) |
| EA976BY-520 [パイプラック用]ハードキャップ(ゴム付/アイボリー) |
ウェブカタログ画像
拡大
