詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-522

品名 : [パイプラック用] ボード取付ジョイント(アイボリー)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 J-46 S IVO
サイズ A:47mm
B:34mm
C:17mm
D:60.6mm
外寸:60.6×34×26mm
材質 プラスチック
カラー アイボリー
パイプ径φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント
板の取付・壁面への固定の使用
追加説明
カタログ価格

110 円(税抜)/ 121 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 150

(2026/10/31 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1622ページ
バリエーション一覧
EA976BY-521 [パイプラック用] ボード取付ジョイント(ブラック)
EA976BY-522 [パイプラック用] ボード取付ジョイント(アイボリー)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:60.6×34×26mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top