品番 : EA976BY-529
品名 : 100mm[28mmパイプ用] 差込キャスター(自在)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | YGR-100ST |
|---|---|---|---|
| 車輪材質 | ゴム | 車輪径(mm) | φ100 |
| 仕様 | 自在 | 取付高 | 128.5mm |
| 耐荷重 | 40kg | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1622ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-529 100mm[28mmパイプ用] 差込キャスター(自在) |
| EA976BY-534 100mm[28mmパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA976BY-651 : [パイプラック用]21x30mm 差込キャスター用スパナ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
