詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-531

品名 : 50mm[28mmパイプ用] 差込キャスター(自在・ブレーキ付

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 YGR-50SST
車輪材質 エラストマー 車輪径(mm) φ50
仕様 自在 ブレーキ付 取付高 71mm
耐荷重 25kg
パイプ径φ28mmパイプラック用
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/27 01:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1622ページ
バリエーション一覧
EA976BY-526 50mm[28mmパイプ用] 差込キャスター(自在)
EA976BY-531 50mm[28mmパイプ用] 差込キャスター(自在・ブレーキ付
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top