品番 : EA976BY-537
品名 : [パイプラック用] 板受けジョイント(ブラック)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | J-113A S BL |
|---|---|---|---|
| サイズ | 67×34mm | 材質 | プラスチック |
| カラー | ブラック | 取付け部 | φ4.4mm×1 |
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 接着固定式のプラスチック製ジョイント | |||
| 板受けに使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1622ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-537 [パイプラック用] 板受けジョイント(ブラック) |
| EA976BY-538 [パイプラック用] 板受けジョイント(アイボリー) |
ウェブカタログ画像
拡大
