品番 : EA976BY-6
品名 : φ28mmx1.5m 樹脂コート鉄パイプ(ブラック/2本)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | H-1500SBL |
|---|---|---|---|
| パイプ径 | φ28mm | 全長 | 1.5m |
| カラー | ブラック | 材質 | 鉄(樹脂コーティング) |
| 重量(g) | 786 | ||
| 鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/04 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1620ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
