詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-607

品名 : [パイプラック用] 両サドル(4個)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 EF-1009AS
材質 鉄 サイズ 75×20×29.5mm
重量(g) 60
パイプ径φ28mmパイプラック用
板の取付・壁面への固定に。
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/20 17:59現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1623ページ
バリエーション一覧
EA976BY-606 [パイプラック用] 片サドル(4個)
EA976BY-607 [パイプラック用] 両サドル(4個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top