品番 : EA976BY-612
品名 : [パイプラック用]フック金具(直角/5個)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | EF-1012A SUS |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | サイズ | 39×41×92mm |
| 重量(g) | 21 | 入数 | 5個 |
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| イレクターパイプに通してフックとして使用します。 | |||
| 直角フック(フックがぶらさがるパイプに対して、フック先端が直角方向です) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/20 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1623ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-611 [パイプラック用]フック金具(平行/5個) |
| EA976BY-612 [パイプラック用]フック金具(直角/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
