詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976CB-47

品名 : 40角用 ナットプレート(M10x1.5)

仕様

仕様 40角Uポール用 サイズ M10x1.5
全長(mm) 40.2 幅(mm) 40.2
厚み(mm) 10.6 穴数 4
重量(g) 44.4 材質 スチール(三価ホワイト)
付属品 B4×20(4本) 適合品番 EA976CB-21
取付穴径 M4
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
追加説明
カタログ価格

695 (税抜)/ 765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/05 19:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1676ページ
バリエーション一覧
EA976CB-47 40角用 ナットプレート(M10x1.5)
EA976CB-46 30角用 ナットプレート(M10x1.5)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top