品番 : EA976CB-48
品名 : 30角用 エンドプレート(M10x1.5)
仕様
| 仕様 | 30角Uポール用 | ナットサイズ | M10×1.5 |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 30.2×30.2×6(t)㎜ | 穴数 | 4 |
| 取付穴径 | M4 | 穴間ピッチ | 20×20㎜ |
| 材質 | ステンレス(ソフトミラー) | 重量 | 39.1g |
| 付属品 | B4×20(4本) | ||
| Uポール(別売:EA976CB-11)端部に取付可能なステンレス製プレート | |||
| Uポールに付属のビスで取付し、M10のアジャスター・キャスター等の取付けに使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/07 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1625ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976CB-49 40角用 エンドプレート(M10x1.5) |
| EA976CB-48 30角用 エンドプレート(M10x1.5) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
