品番 : EA976CB-56
品名 : 30角用 ベースプレート(穴あき)
仕様
| 仕様 | 30角Uポール用 | 全長(mm) | 80 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 30 | 厚み(mm) | 5.2 |
| 穴数 | 4 | 重量(g) | 64.4 |
| 材質 | スチール、PE | 付属品 | B4×20(2本)、A4×30(2本) |
| 適合品番 | EA976CB-11 | ||
| Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 | |||
| 穴付きで床にビス固定もできます。 | |||
| Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 | |||
| PEシート付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/05 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976CB-56 30角用 ベースプレート(穴あき) |
| EA976CB-57 40角用 ベースプレート(穴あき) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
