品番 : EA976CB-61
品名 : 50x102mm 30角用アルミ旗丁番(左用)
仕様
| 仕様 | 30角Uポール用 | 全長(mm) | 102 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 厚み(mm) | 4 |
| 穴径(mm) | 4.5×6.5 | 取付ねじ径 | M4 |
| 穴数 | 4 | 重量(g) | 74.4 |
| 材質 | アルミ(A6005CS-T5) | 適合品番 | EA976CB-11 |
| 左用 | |||
| Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976CB-61 50x102mm 30角用アルミ旗丁番(左用) |
| EA976CB-62 50x102mm 30角用アルミ旗丁番(右用) |
| EA976CB-63 70x102mm 40角用アルミ旗丁番(左用) |
| EA976CB-64 70x102mm 40角用アルミ旗丁番(右用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
